※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
水分定量受器 3652シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544215
品番
3652-20-4L
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:24/40、数値間隔(mL):5毎
容量(mL)
20
L1
195
L2
160
アズワン品番
62-2110-28
目盛間隔(mL)
0.2毎
注意
※L寸法は目安寸法です。