※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
水分定量受器 コック付 ガラスコック 3654シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544258
品番
3654-20-4L
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:24/40、数値間隔(mL):5毎
容量(mL)
20
L1
195
L2
230
C
15/35
アズワン品番
62-2110-32
目盛間隔(mL)
0.2毎
注意
※L寸法は目安寸法です。