※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
温度計口付水分定量受器 PTFEコック 3660シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544364
品番
3660-10-4L
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様
J1, J2:24/40、数値間隔(mL):1毎
容量(mL)
10
L1
185
L2
215
C
13
アズワン品番
62-2110-43
目盛間隔(mL)
0.2毎
注意
※L寸法は目安寸法です。