※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544407
品番
3670-100-3L
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
アズワン品番
62-2110-47
仕様
J1, J2:19/38、数値間隔(mL):20毎
容量(mL)
100
L
240
C1
15/35
C2
15/35
目盛間隔(mL)
2毎
注意
※L寸法は目安寸法です。