※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
上部枝変則形ウィットマー分留受器 ガラスコック 3674シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544468
品番
3674-200-4L
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途
コードNo.3592 減圧蒸留装置 U型
仕様
J1, J2:24/40、数値間隔(mL):50毎
容量(mL)
200
L
285
C1
19/38
C2
19/38
アズワン品番
62-2110-53
目盛間隔(mL)
5毎
注意
※L寸法は目安寸法です。