※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
上部枝変則形ウィットマー分留受器 ガラスコック 3674シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544495
品番
3674-50-3L
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途
コードNo.3592 減圧蒸留装置 U型
仕様
J1, J2:19/38、数値間隔(mL):10毎
容量(mL)
50
L
205
C1
15/35
C2
15/35
アズワン品番
62-2110-56
目盛間隔(mL)
2毎
注意
※L寸法は目安寸法です。