※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
側管付ウィットマー分留受器 ガラスコック 3678シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544538
品番
3678-500-4L
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
仕様
J1, J2, J3:24/40、D:Φ65、数値間隔(mL):100毎
d
Φ8
容量(mL)
500
C1
19/38
C2
19/38
アズワン品番
62-2110-60
目盛間隔(mL)
5毎
注意
※L寸法は目安寸法です。