※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
溶媒受器 ガラスコック 3686シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544556
品番
3686-100-3L4L
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
d
Φ8
容量(mL)
100
L1
40
C1
19/38
C2
19/38
アズワン品番
62-2110-62
J1
19/38
J2
24/40
注意
※L寸法は目安寸法です。