※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
溶媒受器 ガラスコック 3690シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544599
品番
3690-200-4L
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
D:Φ70
d
Φ8
容量(mL)
200
L
120
C
19/38
J
24/40
アズワン品番
62-2110-66
注意
※L寸法は目安寸法です。