※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
溶媒受器 ガラスコック 3690シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544608
品番
3690-300-4L
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
D:Φ75
d
Φ8
容量(mL)
300
L
140
C
19/38
J
24/40
アズワン品番
62-2110-67
注意
※L寸法は目安寸法です。