※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
高真空グリースレスバルブ付溶媒受器 芯棒PTFE 3692シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544644
品番
3692-300V-4L
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
芯棒:PTFE
容量(mL)
300
L
140
Φd
8
ΦD
75
J
24/40
アズワン品番
62-2110-71
注意
※L寸法は目安寸法です。