※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
溶媒瓶 ガラスコック 3694シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544696
品番
3694-500-4L
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2110-76
仕様
D:Φ85
d
Φ8
容量(mL)
400
L
145
C
19/38
J
24/40
注意
※L寸法は目安寸法です。