※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
高真空グリースレスバルブ付溶媒受器 芯棒PTFE 3698シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544705
品番
3698-100V-4L
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
J
24/40
バルブ
GTV-10L
L1
105
L2
95
ΦD
49
Φd1
10
Φd2
8
材質
芯棒:PTFE
アズワン品番
62-2110-77
注意
※L寸法は目安寸法です。