※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
二重管式反応容器 3958シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38546857
品番
3958-2000-M-A
参考基準価格(税別)
¥383,700
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2115-03
種別
媒体バッフル付 撹拌バッフル付
容量(mL)
2000
DN
120
W
Φ150
L
260
ΦD
167
DN1
SQG-29/42
DN2
15A/3
寸法θ°
30
伝熱面積(m
2
)
0.08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)、Oリング(コードNo.9222, 9220)・ワンタッチクランプ(コードNo.3966)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000