※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
媒体バッフル付三重管式反応容器 3972シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
38547566
品番
3972-2000-M-A
参考基準価格(税別)
¥886,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2116-02
種別
撹拌バッフル付
容量(mL)
2000
DN
120
W
Φ150
L
280
ΦD
192
DN1
SQG-29/42
DN2
15A/3
寸法θ°
15
伝熱面積(m
2
)
0.08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)、Oリング(コードNo.9222, 9220)・ワンタッチクランプ(コードNo.3966)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000