※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
溶存酸素試料採取器 4200シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548756
品番
4200-500
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
JIS K 0101 準拠 工業用水試験方法。容量公差± 5mL です。
アズワン品番
62-2117-22
種別
ガラスコック
容量(mL)
500
L
225
ΦD
70
Φd
10
C
19/38
注意
※L寸法は目安寸法です。