※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
溶存酸素試料採取器 4200シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548765
品番
4200-500T
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
JIS K 0101 準拠 工業用水試験方法。容量公差± 5mL です。
アズワン品番
62-2117-23
種別
PTFE コック
容量(mL)
500
L
225
ΦD
70
Φd
10
C
18
注意
※L寸法は目安寸法です。