※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
濁度用比色管 鏡面仕上げ 4700シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38549063
品番
4700-100B
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
比色管の底は、鏡面仕上げになっていますので内部状態を確認できます。
容量(mL)
100
J
24/25
ΦD
26
L
380
目盛(mL)
回線目盛:25・50・100(白)
種別
本体のみ
寸法L(mm)
380
寸法D(Φmm)
26
寸法J(mm)
24/25
アズワン品番
62-2118-12
注意
※L寸法は目安寸法です。