旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38549133
品番
4722-100-1L
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
仕様
D:Φ36
d
Φ8
容量(mL)
100
L
170
タイプ
A
C
15/35
J
15/25
アズワン品番
62-2118-28
注意
※L寸法は目安寸法です。