旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38549167
品番
4722-300-4M
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
空気中の微量な酸素、水分に対して不安定な試料を保管する場合に利用します。
仕様
D:Φ50
d
Φ8
容量(mL)
300
L
230
タイプ
B
C
15/35
J
24/30
アズワン品番
62-2118-31
注意
※L寸法は目安寸法です。