※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
オストワルド粘度計 4810シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38549919
品番
4810-08
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
JIS Z 8803 液体の粘度 測定方法
仕様
水(25℃)落下秒数:50〜65、動粘度測定範囲:4.0〜20.0、d1(Φ):12、d2(Φ):8
L1
300
L2
25
アズワン品番
62-2119-32