※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mネジ変換フランジ 9131シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38550007 品番 9131-15/16L
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナット、フランジは含まれておりません。

種別L形 材質SUS304 型式SF15-M16L 使用ボルトM6×3本 アズワン品番62-2119-47 寸法MM16 寸法PCD(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする