3700 トップテック4100 5W-40 LIQUI MOLY 38561031

トップテック4100 5W-40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード38561031 品番3700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン内部を摩耗や水滴から守り、堆積物を除去し、燃料の消費を防ぎます。BMWやMercedes-Benzに最適なハイパフォーマンスなエンジンオイルです。

SAE5W-40 ベースオイル水素化分解合成油 仕様LIQUI MOLY推奨:HONDA、Fiat 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3-04/B4-04/C3-04 各種認証MB:229.31、VW:502.00、505.00、505.01、BMW:Longlife-04、Ford:WSS-M2C 917-A、Porsche A40 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38561031
2015-07-06
用途:
オイル漏れ
矢崎研究室 様 (教育・研究機関)

車のオイルがコンクリート床ににじんでいたので使用したが結果が出るまで少し時間が掛かりそうなので様子見み状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする