S-NB ニュー皿ビス筋かいボックス カナイ 38562361

S-NB ニュー皿ビス筋かいボックス カナイ 38562361
S-NB ニュー皿ビス筋かいボックス カナイ 38562361
S-NB ニュー皿ビス筋かいボックス カナイ 38562361

ニュー皿ビス筋かいボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード38562361品番S-NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは付き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。

用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品ビスYA-S45(シルバー)×15本寸法(mm)120×120×36表面処理Z27(融解亜鉛めっき鋼板)板厚(mm)2.3告示1460号第1号建材試験センター第03A3302号
注意
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする