ハイスプリング角座金

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38562413 品番HS40
参考基準価格(税別)¥54 販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別)
32

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。

材質JIS・G3131 SPHC 寸法(mm)40×40 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003 表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562413
2019-05-13
用途:
コストパフォーマンス高い!
建設業・工事業

この値段ならとても良いと思います。もう少しスプリングの伸び縮みの範囲が大きいといいですが、この範囲のスプリングでも良いと言う人にとってはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする