曜日別特売
CE05-6A22-23SD-D CE05シリーズ ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE05-6A22-23SD-D CE05シリーズ ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562851
CE05-6A22-23SD-D CE05シリーズ ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562851
CE05-6A22-23SD-D CE05シリーズ ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562851

CE05シリーズ ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38562851品番CE05-6A22-23SD-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

電流容量(A)
(コンタクト1本あたりの)最大23
(コネクタの総合)90.1
シェルサイズ22極数8定格電圧(V)AC250定格電流(A)23アース端子D端子仕様逆芯有適合(レセプタクル)CE05-2A22-23PD-D形状ストレート(外殻)黒種類丸型寸法H(mm)6.1(±0.1)耐電圧AC2000V(1分間)使用温度(℃)-55~+125寸法E(mm)14.65(±0.5)表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状単体プラグ寸法C(mm)34.1(±1)寸法J(mm)19絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)寸法B(Φmm)40.48(+0/-0.38)結合方式ねじ取得規格(TUV)R9451254材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)寸法D1 1/4-18UNEF-2A寸法G(Φmm)29.9(+0.05/-0.25)寸法A1 3/8-18UNEF-2Bコンタクトサイズ#12コンタクト形状メス導体径(mm)(適合電線)最大2.5適用電線断面積(mm2)3.5配列番号22-23適合電線範囲 AWG(#)#14~#12防水性IP67クラスシェル形状単体プラグインサート番号22-23結線方法はんだ
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする