※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CE05シリーズ 防水ストレートバックシェル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38563244
品番
CE05-18BS-S-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水形バックシェルです。
シェルサイズ
18
材質
アルミ合金
形状
ストレート
色
(外殻)黒
種類
丸型
寸法L(mm)
31
寸法D(mm)
26.7
表面処理
(外殻)三価クロメート
寸法B(mm)
10.5
寸法C(Φmm)
16.3
寸法A(Φmm)
32.1
結合方式
ねじ
寸法E
M3
コンタクト形状
メス・オス兼用
寸法W
1-20UNEF-2A
寸法V
1-20UNEF-2B