※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CM10シリーズ バラコンタクト
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(100本)
極数
10
結線方法
圧着
注文コード
38563673
品番
CM10-#22SC(C2)(D8)-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・結線方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
適合工具
(手動圧着)357J-50447T/(コンタクト抜去)357J-50548T
電線被覆外径(mm)
Φ0.80~Φ1.50
適合電線範囲 AWG(#)
23~28
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
結合方式
ねじ
注意
※圧着コンタクトは電線を圧着結線後インサートに挿入しますが、はんだ付けコンタクトについても、電線をはんだ付け結線後、インサートに挿入します。