FRC5シリーズ ソケットコネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38563795 品番 FRC5-A050-3T0S-FA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。

材質
ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)
コンタクト/銅合金
表面処理
ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色
コンタクト/Auめっき
コネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき
結線部/Sn-Agめっき
極数50 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート カバーオープンエンド 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)68.07 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 寸法B(mm)60.96 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) キースロット2キー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38563743
2022-12-01
用途:
シミレータでのメンテナンス
建設業・工事業

専用工具が、なくても万力に挟んでフラットケーブルの取り付けできました

対象商品:
38563734
2021-05-21
用途:
メンテナンス

もっと欲しかったけれど3個しか無かった!
再度3個注文したけれどまだ来ない!残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする