曜日別特売
UHA-16-70(M16×700) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHA-16-70(M16×700) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564163
UHA-16-70(M16×700) ユニハットアンカーボルト BXカネシン 38564163

ユニハットアンカーボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)700
内容量1本注文コード38564163品番UHA-16-70(M16×700)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。

用途
基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
寸法L(mm)700寸法L1(mm)340材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼埋め込み深さ(mm)360以上付属品M16ナット×1個寸法(mm)M16×700規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはM12で250ミリ以上、M16で360ミリ以上必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする