フリークランクアンカーボルト

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38564215 品番 FCAU-40
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。
Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。

用途
基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
寸法L(mm)400 寸法L1(mm)150 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M12ナット×1個 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 埋め込み深さ(mm)250以上
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはM12で250ミリ以上、M16で360ミリ以上必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38564242
2024-03-28
用途:
やってて良かったバラ売り

地元の金物店はケースでしか取り寄せてくれないので、多少割高でもバラ売りは助かります。

対象商品:
38564197
2021-06-14
用途:
DIYで小屋作り
その他業種

DIYで建てる小屋の基礎に使用。埋め込み深さのテーキンがありますが、□90の土台とt20の基礎パッキン、スリークナット使用のため、新たに天端位置のマーキングが必要でした。
頭で考えて鉄筋を逃げるにはクランク形が必要と思いました。確かに鉄筋との干渉を避けやすかったですが、曲がっていなくても施工は可能だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする