曜日別特売
FCAⅡ16-70 フリークランクアンカーボルト BXカネシン 38564242

FCAⅡ16-70 フリークランクアンカーボルト BXカネシン 38564242
FCAⅡ16-70 フリークランクアンカーボルト BXカネシン 38564242

フリークランクアンカーボルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)700
内容量1本注文コード38564242品番FCAⅡ16-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。
Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。

用途
基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
寸法L(mm)700寸法L1(mm)340材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M16ナット×1個規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)埋め込み深さ(mm)360以上
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはM12で250ミリ以上、M16で360ミリ以上必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564242
2024-03-28
用途: やってて良かったバラ売り

地元の金物店はケースでしか取り寄せてくれないので、多少割高でもバラ売りは助かります。

対象商品 : 38564197
2021-06-14
用途: DIYで小屋作り
その他業種

DIYで建てる小屋の基礎に使用。埋め込み深さのテーキンがありますが、□90の土台とt20の基礎パッキン、スリークナット使用のため、新たに天端位置のマーキングが必要でした。
頭で考えて鉄筋を逃げるにはクランク形が必要と思いました。確かに鉄筋との干渉を避けやすかったですが、曲がっていなくても施工は可能だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする