W羽根-U

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38564303 品番AA3006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。
箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。
Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。 付属品M12用平ワッシャー 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)40×100×52.7 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする