ジャステンプレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38564486 品番DP2-SJP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥505 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。

材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
※筋かいには、必ずビスを7 本接合してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38564486
2021-07-27
用途:
マグネットクリップ取り付け

木製デスクにこの薄厚鋼板を取り付け、マグネットクリップを貼り付けることによってデイバッグ、小型バッグをかけています。考えていた以上に剛性が高く変形しないので助かります。

対象商品:
38564486
2017-03-05
用途:
柱の補強
株式会社吉成産業 様

一般市販品となんら変わることは有りません、問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする