筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。 壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。 厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。 筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。 使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。