皿ビス筋かいボックスU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38564513 品番BB-S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。
正方形なので左右どちらでも使用できます。
筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。
筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。

材質SPHC(JIS・G3131) 付属品YA-S45×15本 規格(財)建材試験センター受付第03A2113号 表面処理デュラルコート 板厚(mm)2.3 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
注意
※ビスは柱に4本、横架材に4本、筋かいに7本をしっかり打ち付けてください。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする