ターミネーションプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38564522 品番BP-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。
外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。
筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。

材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×15本 規格(財)建材試験センター受付第03A1360号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
注意
※ビスは、プレートの筋かい側の9か所のビス孔の中から7か所、さらに柱に4か所、横架材に4か所、計15本をしっかり打ち付けてください。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする