1.5倍筋かいリベロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38564547 品番AA1085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。
財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)32.3×120×97.3 規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第一号(ハ) 耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
注意
※専用角ビットビスTBA-65DおよびTB-30の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38564547
2021-12-16
用途:
石窯(ピザ窯)の小屋の製作

筋交いがしっかりと緊結でき、また見た目もすっきりしていて満足しています。

対象商品:
38564547
2017-01-27
用途:
耐震補強
建設業・工事業

商品自体は既に安定した品質の「タナカ」。モノタロウの迅速な配送と共に大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする