ビルトコーナーU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38564635 品番 B-CP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。
柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。
板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。
ビルトコーナーU75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。

材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×9本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT003 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値1.3以下 耐力試験短期基準接合引張耐力6.9kN
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※ビスは必ず専用の物を使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないでください。
※材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする