※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45×210 たる木クランプU BXカネシン 38564827 45×210 たる木クランプU BXカネシン 38564827 45×210 たる木クランプU BXカネシン 38564827

たる木クランプU

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38564827 品番45×210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。
本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。

寸法H1(mm)207 寸法H2(mm)82 寸法W(mm)45 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 付属品太めくぎ(ZN40)×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
注意
※必ず付属の太めくぎで接合してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38564802
2017-11-24
用途:
屋外倉庫の垂木固定用

基本機能は十分あると思う。これら建築用金物には固定用の釘が付属している場合が多いが、30か所程度の固定では、ねじを使用する場合もあり、釘は不要である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする