ハリケーンタイU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38564836 品番HT-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。
太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。
桁等に接して取り付ける金物です。
たる木の両面に使用可能です。

材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm)22.5×22.5×118 規格同等認定(D12F07-08) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6
注意
※太めくぎ(ZN-40)4本を使用して、ハンマーで打ち付け本止めをしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38564836
2014-05-04
用途:
垂木の固定

昔の家で軒桁と垂木が上から釘1本(錆びて強度も低下している)で固定されているだけなので、補強固定のため使用。「くぎ止めハリケーンタイ」はサイズがやや大きいため、野地板などと干渉することがあるが、これは小型なので干渉することなく使用出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする