ティカトウ
ティカトウの 木造住宅接合金物
ティカトウの 木造建築用座金
タイトニック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38564915
品番
TZ-12SE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
構造体を守る!耐震座金。
取付はワンタッチ、ボルトに入れてしめるだけです。
用途
105ミリまでの材木および乾燥材用。4ミリまでの木痩せに対応。
仕様
必要ねじ長さ:20mm(座堀:25mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
47×16
適合幅(mm)
(木痩せ対応幅)4
適合ボルト径
12(Zボルト)