ザボールU

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38564933 品番35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

座掘り不要の一体成形座付きナット

長さL(mm)35 材質SWCH10R 直径(Φmm)45 規格(財)建材試験センター発行 品質性能試験報告書 受付番号 第08A1261号 表面処理BIKコート
注意
※本品を使用する下穴は18であけてください。 施工中ビットが外れないようにしっかり抑えてください。使用するインパクトレンチは294N・m(トルク)以上のものが最適です。必ずボルトのねじ部に本品を16mm以上勘合させてください。(M12 12mm+ねじピッチ2山 1.75×2=3.5mm=15.5mm)アンカーボルトが下穴の中心部にこないで極端にずれた場合はアンカーボルト位置修正パイプ(別売)を御使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする