タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 木造建築用ボルト・ナット
丸座付ボルト
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38565055
品番
AF4L45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
材質
(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
用途
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
付属品
六角ナットM16、スプリングワッシャー
長さ(mm)
450
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験
短期基準耐力17.3kN
注意
※丸座金付ボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。