爪止め断熱クリップ(ダンクリップ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 種類断熱材65mm用 注文コード38565107 品番DC-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は種類・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。
2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。

厚さt(mm)0.8 材質JIS・G4305 SUS430 寸法(mm)30×65×16 種類断熱材65mm用 表面処理2B材(生地)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36803191
2020-02-04
用途:
断熱材の受けとして
有限会社芳賀住建 様 (建設業・工事業)

メーカー純正金具は厚さによって使い分けないといけませんが、これならオールマイティに使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする