タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの アンカーボルト
土台プレートU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38565143
品番
BT4120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。
柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。
柱寸法に応じて105用、120用があります。
材質
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490
種別
120用
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
120×170
表面処理
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホールダウン金物、柱脚金物と干渉しない様、プレートの施工方向にご注意ください。