大引き受金物

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38565152 品番 OH-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

大引補強金物として使用します。

材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC 用途大引きを補強する金物として使用します。 付属品太めくぎ(ZN65)×10本 幅(mm)90 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※通常の仕口の補強金物です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38565161
2021-08-25
用途:
建築造作作業時

製品の、サイズ・材質共に、問題なく使用できました。

対象商品:
38565161
2020-08-19
用途:
土台基礎工事
その他業種

2度目の購入 木材の加工が簡単(部品の厚みを考えずに加工すれば済む)

対象商品:
38565152
2017-02-13
用途:
床改修工事
建設業・工事業

床下地の大引きの取り付け工事の時間短縮になってよい。

対象商品:
38565152
2015-03-23
用途:
リフォーム

釘じゃなくスクエアコーススレッドとかの方がよかった。結局釘は使わないので大量の釘が溜まりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする