金物用ビス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(75本) 適合2倍筋かい(リベロ)、2倍筋かい(リベロ)、2倍筋かい金具、2倍筋かい(トライ)、2倍筋かい(マルチ)、2倍ヘキサプレートSD、2倍筋かい(プレイン)、Bイーグレット2倍、2倍筋かい(スーパースリム巾広)、フラットプレートSD、オメガプレートSD10kN、巾広短冊金物SD、ラフターロック、コラム・フィット、かね折り金物SD 全長(mm)43 注文コード38565423 品番TBA-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・全長・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)43 ねじ頭径(mm)9.3 適合2倍筋かい(リベロ)、2倍筋かい(リベロ)、2倍筋かい金具、2倍筋かい(トライ)、2倍筋かい(マルチ)、2倍ヘキサプレートSD、2倍筋かい(プレイン)、Bイーグレット2倍、2倍筋かい(スーパースリム巾広)、フラットプレートSD、オメガプレートSD10kN、巾広短冊金物SD、ラフターロック、コラム・フィット、かね折り金物SD RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02281152
2020-09-10
用途:
耐震金物固定
さざなみ産業株式会社 様

イーメタルSDU−Wに使用。締め付け力は十分です。

対象商品:
38565414
2015-10-07
用途:
デッキの新設柱の補強

品質の問題ありませんが、色が微妙。当方は下地処理して塗装しましたが、そのまま使うには青っぽくて銀の金具には微妙なマッチング。

1人が参考にしています
対象商品:
38565441
2014-02-05
用途:
同時購入した接続金具に使用

強度の必要な大引き、梁等の接続に便利。DIY作業なので仕口等の加工をするのが面倒でしたが、この商品を使用した結果、効率よく作業ができました。個人的消費なので大量消費ではありませんが、次回も同様のケースならまた使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38565423
2013-11-24
用途:
補強金具止め
便利屋ヒロ 様

角ビットは非常に使いやすいので、助かりますまず、なめてしまうことがないところがよいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする