曜日別特売
TB-101 金物用ビス タナカ 38565493

TB-101 金物用ビス タナカ 38565493
TB-101 金物用ビス タナカ 38565493

金物用ビス

(4件のレビュー)
内容量1箱(50本)
全長(mm)100
内容量1箱(50本)注文コード38565493品番TB-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
全長(mm)100ねじ頭径(mm)10.8適合コンパクトコーナー床合板仕様、リトルコーナー床合板仕様、スリムプレート床合板仕様、枠材用ビスどめホールダウンEX M、ホールダウンコーナー10kN用、シナーコーナー、枠材用ビスどめホールダウンU、オメガコーナー15kN用、リフォームコーナー15kN用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281152
2020-09-10
用途: 耐震金物固定
さざなみ産業株式会社

イーメタルSDU-Wに使用。締め付け力は十分です。

対象商品 : 38565414
2015-10-07
用途: デッキの新設柱の補強

品質の問題ありませんが、色が微妙。当方は下地処理して塗装しましたが、そのまま使うには青っぽくて銀の金具には微妙なマッチング。

1が参考にしています
対象商品 : 38565441
2014-02-05
用途: 同時購入した接続金具に使用

強度の必要な大引き、梁等の接続に便利。DIY作業なので仕口等の加工をするのが面倒でしたが、この商品を使用した結果、効率よく作業ができました。個人的消費なので大量消費ではありませんが、次回も同様のケースならまた使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38565423
2013-11-24
用途: 補強金具止め
便利屋ヒロ

角ビットは非常に使いやすいので、助かりますまず、なめてしまうことがないところがよいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする