フッソ樹脂ベローズ圧力計/真空計 F-2189シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38594904 品番 F-2189-04
参考基準価格(税別)¥95,200 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

接液部は全てフッ素樹脂を採用しているので、ほとんどの薬液および一部の気体に使用できます。外部構成品はPTFEとポリプロピレンを使用しているので酸雰囲気等の悪条件下でも使用可能です。ブルドン管を使用しないPTFEベローズタイプで、使用流体を汚染する事がありません。部品は充分な脱脂洗浄を行い、いかなる油脂類も使用しておりません。禁水処理も充分に行っており、内部に水分の残留はありません。クリーンルームにて洗浄、組立調整を行い、密封包装にてクリーン度を保持しております。配管への接続はR3/8オスネジです。

ケース形状A枠(立型つば無し) 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 接続ねじR3/8オス 測定流体気体、薬液 種別フッソ樹脂ベローズ圧力計 0〜0.6MPa 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10〜30 アズワン品番61-4383-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする